Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 31122 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 25 Pk | AB9XEK 2FZK8

3M 31122 Χάλκινο 2-οπή Long-barrel Lug, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XEK Μοντέλο: 31122Cross Ref: 2FZK8
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
€456.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλκός 2-οπών L-Barrel Lug
Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου4 AWG
Κωδικός χρώματοςΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die8, 12
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1.750
Μήκος4.19 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος0.66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςCL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 31149 Χάλκινο Διτρύπες Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KUB 2DPZ9 31149250 κιλά250 κιλάΚίτρινο160.63 "5.31 "1.13 "€318.64
3M 31153 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 κιλά300 κιλάΆσπρο170.63 "5.75 "1.22 "€348.18
3M 31160 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 κιλά400 κιλάΜπλε190.62 "6"1.41 "€368.30
3M 31156 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KVP 2DRH5 31156350 κιλά350 κιλάRed180.63 "5.75 "1.31 "€358.40
3M 31145 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KWG 2DRL2 311454/0 AWG4/0 AWGΜωβ150.63 "5.16 "1"€269.48
3M 31129 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGΜωβ110.63 "4.85 "0.69 "€218.57
3M 31137 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KYA 2DRX1 311372/0 AWG2/0 AWGΜωβ13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€230.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 31122 Χάλκινο 2-οπή Long-barrel Lug, 25 Pk
€456.71 /μονάδα