Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 31156 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KVP 2DRH5

3M 31156 Χάλκινο 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KVP Μοντέλο: 31156Cross Ref: 2DRH5

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη
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
€358.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλκός 2-οπών L-Barrel Lug
Μέγεθος καλωδίου350 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου350 κιλά
Κωδικός χρώματοςRed
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die18
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1.750
Μήκος5.75 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος1.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.77
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςCL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 31149 Χάλκινο Διτρύπες Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KUB 2DPZ9 31149250 κιλά250 κιλάΚίτρινο160.63 "5.31 "1.13 "€318.64
3M 31153 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 κιλά300 κιλάΆσπρο170.63 "5.75 "1.22 "€348.18
3M 31160 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 κιλά400 κιλάΜπλε190.62 "6"1.41 "€368.30
3M 31145 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KWG 2DRL2 311454/0 AWG4/0 AWGΜωβ150.63 "5.16 "1"€269.48
3M 31129 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGΜωβ110.63 "4.85 "0.69 "€218.57
3M 31137 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KYA 2DRX1 311372/0 AWG2/0 AWGΜωβ13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€230.66
3M 31130 Copper 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KYD 2DRX5 311301/0 AWG1/0 AWGΜωβ12, 990.63 "4.98 "0.75 "€261.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 31156 Χάλκινο 2-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk
€358.40 /μονάδα