Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 3/8-5-616 Lithographers Tape Ruby Red 3/8Inch x 5 Yard | AA6WWP 15D059

3M 3/8-5-616 Lithographers Tape Ruby Red 3/8Inch x 5 Yard

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WWP Μοντέλο: 3 / 8-5 616-Σταυρός Ref: 15D059
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€4.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία λιθογράφων
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
Συγκολλητικό ΥλικόΚαουτσούκ
Κατασκευή υποστήριξηςΤαινία
ΧρώμαRed, Ruby Red
Περιβάλλονεσωτερική Μόνο
Μήκος5 ετών
Υλικα UPVC
Ελάχ. Θερμοκρασία απόδοσης.Δεν έχει αξιολογηθεί
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 120°F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος2.4 χιλιάδες
ΧαρακτηριστικάΦωτεινή ταινία μπλοκαρίσματος
Πλάτος3 / 8 "
μήκος μετρικής ταινίας4.6m
πλάτος μετρικής ταινίας9.5 mm
ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
προδιαγραφές που πληρούνταιASTM
πρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΚαουτσούκ
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΤαινία
υλικό υποστήριξης ταινίαςΦιλμ βινυλίου
χρώμα ταινίαςRed
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας29 λίβρες/in.
πάχος ταινίας2.4 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΦωτεινή ταινία μπλοκαρίσματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 1 / 2-5-616 Λιθογράφοι Ταινία Ruby Κόκκινο 1/2 ίντσα x 5 Yard | AA6WNH 15C881 1 / 2-5 616-1 / 2 "€7.56
3M 1-5-616 Λιθογράφοι Ταινία Ruby Κόκκινο 1 ίντσα x 5 Yard | AA6WQL 15C935 1-5-6161"€12.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 3/8-5-616 Lithographers Tape Ruby Red 3/8Inch x 5 Yard
€4.55 /μονάδα