Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 1-5-616 Λιθογράφοι Ταινία Ruby Κόκκινο 1 ίντσα x 5 Yard | AA6WQL 15C935

3M 1-5-616 Lithographers Tape Ruby Red 1 Inch x 5 Yard

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WQL Μοντέλο: 1-5-616Σταυρός Ref: 15C935
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€12.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία λιθογράφων
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
Συγκολλητικό ΥλικόΚαουτσούκ
ΧρώμαRed
Περιβάλλονεσωτερική Μόνο
Μήκος5 ετών
Υλικα UPVC
Ελάχ. Θερμοκρασία απόδοσης.Δεν έχει αξιολογηθεί
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 120°F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΚαουτσούκ
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΤαινία
Πάχος2.4 χιλιάδες
Πλάτος1"
μήκος μετρικής ταινίας4.6m
πλάτος μετρικής ταινίας25.4 mm
ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
προδιαγραφές που πληρούνταιASTM
πρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
υλικό υποστήριξης ταινίαςΦιλμ βινυλίου
χρώμα ταινίαςRed
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας29 λίβρες/in.
πάχος ταινίας2.4 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΦωτεινή ταινία μπλοκαρίσματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 1 / 2-5-616 Λιθογράφοι Ταινία Ruby Κόκκινο 1/2 ίντσα x 5 Yard | AA6WNH 15C881 1 / 2-5 616-1 / 2 "€7.56
3M 3/8-5-616 Lithographers Tape Ruby Red 3/8Inch x 5 Yard | AA6WWP 15D059 3 / 8-5 616-3 / 8 "€4.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 1-5-616 Lithographers Tape Ruby Red 1 Inch x 5 Yard
€12.87 /μονάδα