Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 08458 Pillar Foam Nvh | AC2KDF 2KUU5

3M 08458 Pillar Foam Nvh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2KDF Μοντέλο: 08458Cross Ref: 2KUU5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€103.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυλώνας αφρού, NVH
Ποσότητα θήκης6
Μέγεθος δοχείου200 ml
Χρόνος θεραπείας60 Λεπτά
Χαρακτηριστικά2 Μέρος Ουρεθάνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3909505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το 3M 08458 pillar foam (NVH) είναι ένα υλικό αφρού ουρεθάνης δύο συστατικών, ιδανικό για την απορρόφηση του θορύβου, των κραδασμών και της σκληρότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση του άκαμπτου μη δομικού αφρού OEM για την πλήρωση κοιλοτήτων σε εφαρμογές αυτοκινήτων. Αυτός ο αφρός NVH διατίθεται σε φυσίγγιο 200 ml που επεκτείνεται σε όγκο αφρού περίπου 225 κυβικές ίντσες, χρησιμοποιώντας χειροκίνητα και πνευματικά εφαρμοστές 3M.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αφρός 3M 08458 Pillar NVH γίνεται άκαμπτος μετά την πλήρη σκλήρυνση για επαγγελματική χρήση επισκευής σύγκρουσης.
  • Αυτό μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως υλικό που αποσβένει τον ήχο και μειώνει τους κραδασμούς σε εφαρμογές αυτοκινήτων.
  • Αυτός ο αφρός NVH 3M δείχνει επεκτατικές ιδιότητες για να ρέει αβίαστα προς δυσπρόσιτες κοιλότητες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • 3M 08571 ή 08117 Manual Applicators και 09930 Pneumatic Applicator: Αυτοί οι εφαρμοστές χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση του αφρού 3M NVH και την εφαρμογή του στις απαιτούμενες επιφάνειες.
  • 3M 08193 & 08194 Static Mix Nozzles: Αυτά τα ακροφύσια εφαρμόζουν πάνω από τον αφρό 3M 08458 NVH για διανομή στην επιθυμητή περιοχή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά απόδοσης του 3M 08458 Pillar Foam NVH;

Α. Τυπικά χαρακτηριστικά απόδοσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα και υποστρώματος 73 βαθμών F (23 βαθμοί C) είναι:

  • Χρόνος αφρού: 1 λεπτό
  • Χρόνος εργασίας: 5 λεπτά
  • Χρόνος θεραπείας: 1 ώρες

Ε. Τι περιέχουν τα δύο μέρη του 3M 08458 Pillar Foam NVH;

A. Ένα μέρος αυτού του αφρού 3M 08458 Pillar NVH περιέχει λευκής ουρεθάνης ενώ ένα άλλο περιέχει πορτοκαλί/καφέ θεραπευτικό υγρό. Και τα δύο αυτά υγρά γίνονται στερεά μόνο μετά την ανάμιξη.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του 3M 08458 Pillar Foam NVH;

A. -20 έως 180 βαθμοί F (-20 έως 82 βαθμοί C)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 08458 Pillar Foam Nvh
€103.61 /μονάδα