A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 Ύψος προφυλακτήρα: 16.25 " , Προβολή προφυλακτήρα: 4.5 " , Πάχος προφυλακτήρα: 4.5 " , Πλάτος προφυλακτήρα: 10 " , Χρώμα: Καφέ, κίτρινο , Πίεση καταστρώματος: 55000 psi , Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση Υλικού , Μέθοδος Εγκατάστασης: Εγκατάσταση λάκκου , Προβολή χειλιών: 16 " , Υλικό: Ατσάλι , Πίεση πλάκας: 55000 psi , Εύρος υπηρεσιών: -/+12" , Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα: 12 " , Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα: 12 " , Υποστήριξη δομικού χάλυβα: 6"