VESTIL RR-66-35 Μηχανική βάση στήριξης αλυσίδας έλξης, 35000 Lb. Χωρητικότητα, 6 x 6 πόδια Μέγεθος

Στοιχείο: CE3ETJ Μοντέλο: RR-66-35
€9,803.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Dockleveler
Ύψος προφυλακτήρα16.25 "
Προβολή προφυλακτήρα4.5 "
Πάχος προφυλακτήρα4.5 "
Πλάτος προφυλακτήρα10 "
ΧρώμαΚαφέ, κίτρινο
Κατάστρωμα L x W1 / 4 "
Πίεση καταστρώματος55000 psi
Μέγεθος καταστρώματος1 / 4 "
Ύψος23.5 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μέθοδος εγκατάστασηςΕγκατάσταση λάκκου
Μήκος76 "
Μήκος χειλιών16 "
Προβολή χειλιών16 "
Πάχος χειλιών5 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου35000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock12 "
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα12 "
Λειτουργία λειτουργίαςΛειτουργία έλξης/Μηχανική αλυσίδα
Συνολικό μήκος6.33 πόδια.
Pψος μαξιλαριού16.25 "
Πλάτος μαξιλαριού10 "
Μήκος πλατφόρμας76 "
Μήκος πλατφόρμας1/4" , 76"
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.25 "
Πλάτος Πλατφόρμας1/4" , 72"
Πλάτος Πλατφόρμας72 "
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα12 "
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα12 "
Στήριγμα από δομικό χάλυβα6"
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΜήκοςΠάχος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΠάχος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL RR-610-20 Pull Chain Mechanical Dockleveler 20000 Lb. Χωρητικότητα 6 x 10 πόδια Μέγεθος | AG7YBW RR-610-2074 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"€12,356.38
RFQ
VESTIL RR-610-25 Pull Chain Mechanical Dockleveler 25000 Lb. Χωρητικότητα 6 x 10 πόδια Μέγεθος | AG7YBX RR-610-2574 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"€12,575.51
RFQ
VESTIL RR-65-20 Pull Chain Mechanical Dockleveler 20000 Lb. Χωρητικότητα 6 x 5 πόδια Μέγεθος | AG7YBY RR-65-2074 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"€7,910.74
RFQ
VESTIL RR-66-20 Pull Chain Mechanical Dockleveler 20000 Lb. Χωρητικότητα 6 x 6 πόδια Μέγεθος | ΑΓ7ΥΒΖ RR-66-2074 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"€8,706.68
RFQ
VESTIL RR-68-20 Pull Chain Mechanical Dockleveler 20000 Lb. Χωρητικότητα 6 x 8 πόδια Μέγεθος | AG7YCA 32Z844 RR-68-2074 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"€9,845.03
RFQ
VESTIL RR-710-20 Pull Chain Mechanical Dockleveler 20000 Lb. Χωρητικότητα 7 x 10 πόδια Μέγεθος | AG7YCB RR-710-2086 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"€13,175.53
RFQ
VESTIL RR-75-20 Pull Chain Mechanical Dockleveler 7 x 5 Feet Μέγεθος 20000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YCC RR-75-2084 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"€8,735.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RR-66-35 Μηχανική βάση στήριξης αλυσίδας έλξης, 35000 Lb. Χωρητικότητα, 6 x 6 πόδια Μέγεθος
€9,803.45 /μονάδα