Σύνδεσμος σωλήνων SMITH-BLAIR | Ελλάδα

SMITH-BLAIR Σύζευξη σωλήνων


Οι σύνδεσμοι σωλήνων Smith-Blair έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν στεγανή στεγανοποίηση μεταξύ δύο σωλήνων ή να αντικαθιστούν σπασμένους/υπερβολικά κατεστραμμένους σωλήνες χωρίς ειδική προετοιμασία ή ειδικά εργαλεία.

Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41100010501003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€99.35
A
41100008401003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€86.45
A
41100019001003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€130.48
A
41100023801003
1 / 2 "x 7"5"150 psi22"€138.64
A
41100013201003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21"€98.33
A
41100023841003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi32"€244.86
A
41100010510003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€200.29
A
41100008410003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€200.76
A
41100019010003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€274.26
A
41100013210003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€200.45
A
41100023821003
1 / 2 "x 14"7"150 psi32"€191.60
A
41190045012003
2-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"€948.97
B
46103460421000
5 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"€308.23
B
46102840335000
5 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"€263.99
B
46102340285000
5 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"€194.70
B
46101810228000
5 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"€169.64
B
46112751440000
5 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"€891.02
B
46106540765000
5 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"€479.48
B
46110651220000
5 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"€803.87
B
46108540985000
5 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"€600.76
B
46104460560000
5 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"€395.97
A
41190045001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi44"€258.58
A
41190035001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi33"€189.30
A
41100035002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi33"€264.96
A
41190045002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi44"€332.99
A
41190035010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi33"€416.65
A
41190045010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi44"€532.46
A
41190045011003
5 / 8 "x 17"16 "150 psi44"€668.02

Χαρακτηριστικά

  • Προσφέρουν κατασκευή από όλκιμο σίδηρο για την απόσβεση των κραδασμών και την περιορισμένη διαστολή και συστολή του σωλήνα.
  • Διαθέτουν ένα παρέμβυσμα νιτριλίου για να αντέχει στο νερό, το λάδι, το φυσικό αέριο, τα οξέα, τα αλκάλια, τα υγρά υδρογονανθράκων και πολλά άλλα χημικά.
  • Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τυπικά μεγέθη σωλήνων έως 12 ίντσες και είναι ικανοί να αντέξουν μέγιστη πίεση 250 psi.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ANSI A21.11
  • ASTM A536
  • AWWA C219
  • NSF 61
  • NSF / ANSI 372

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός του σχεδιασμού με φλάντζα;

Ο σχεδιασμός με φλάντζα αυτών των συνδέσμων βοηθά στην απρόσκοπτη σύνδεση δύο άκρων σωλήνων/σωλήνων χωρίς να προκαλείται οπισθέλκουσα ή αντίσταση στο υλικό που διέρχεται από αυτά.

Για ποια υλικά σωλήνων χρησιμοποιούνται αυτοί οι σύνδεσμοι;

Ανθρακούχο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, όλκιμο σίδηρο, αμιαντοτσιμέντο, PVC, HDPE και χαλκό.

Είναι αυτοί οι σύνδεσμοι ανθεκτικοί στη διάβρωση;

Οι σύνδεσμοι Smith-Blair διαθέτουν φινίρισμα με τήξη Flexi-Coat με εποξειδική επίστρωση για ανώτερη αντοχή στη διάβρωση, παρέχοντας ασφαλή χρήση σε συστήματα σωληνώσεων μη πόσιμου νερού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;