SMITH-BLAIR 41190045010003 Όλκιμος σύνδεσμος σιδήρου 4 ίντσες Μέγεθος σωλήνα | AD9AFG 4NWY7

SMITH-BLAIR 41190045010003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AFG Μοντέλο: 41190045010003Cross Ref: 4NWY7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€713.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη σωλήνων
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Υλικό μπουλονιώνΆνθρακα
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "x 15"
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Αριθμός μπουλονιών4
Μέγεθος σωλήνα4"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.5725
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-BLAIR 41100008401003 Όλκιμος σύνδεσμος σιδήρου 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€114.21
SMITH-BLAIR 41100008410003 Όλκιμος σύνδεσμος σιδήρου 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€268.84
SMITH-BLAIR 41100010501003 Όλκιμος σύνδεσμος σιδήρου 3/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
SMITH-BLAIR 41100010510003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου 3/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
SMITH-BLAIR 41100013201003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€131.67
SMITH-BLAIR 41100013210003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
SMITH-BLAIR 41100019001003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου 1-1 / 2 ίντσα Μέγεθος σωλήνα | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 41190045010003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 4 ιντσών
€713.03 /μονάδα