Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-BLAIR 41100013201003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AD9AEU 4NWX4

SMITH-BLAIR 41100013201003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AEU Μοντέλο: 41100013201003Cross Ref: 4NWX4
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
€131.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη σωλήνων
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Υλικό μπουλονιώνΆνθρακα
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "x 7"
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
Μήκος5"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Αριθμός μπουλονιών2
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7307193070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σύνδεσμος Smith-Blair 41100013201003 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές σωληνώσεων για την πρόληψη διαρροών και ζημιών στον αγωγό, επιτρέποντας εύκολη εγκατάσταση και μειωμένο χρόνο συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σύνδεσμος Smith-Blair 41100013201003 διαθέτει τοποθέτηση σωλήνων από όλκιμο σίδηρο για υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Είναι ενσωματωμένο με σφράγισμα νιτριλίου για στεγανή σύνδεση ενώ εξασφαλίζει αντοχή σε χημικά και θερμοκρασία.
  • Επιτρέπει την τοποθέτηση φλάντζας για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASTM A307
  • ASTM A536
  • NSF 61
  • ASTM A53C

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτός ο σύνδεσμος ανθεκτικός στη διάβρωση;

Α. Αυτός ο σύνδεσμος σωλήνων είναι εποξειδική επίστρωση για αντίσταση στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας του συνδέσμου σωλήνων Smith-Blair 41100013201003;

Α. 150 PSI.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-BLAIR 41100008401003 Όλκιμος σύνδεσμος σιδήρου 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€114.21
SMITH-BLAIR 41100008410003 Όλκιμος σύνδεσμος σιδήρου 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€268.84
SMITH-BLAIR 41100010501003 Όλκιμος σύνδεσμος σιδήρου 3/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
SMITH-BLAIR 41100010510003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου 3/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
SMITH-BLAIR 41100013210003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
SMITH-BLAIR 41100019001003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου 1-1 / 2 ίντσα Μέγεθος σωλήνα | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40
SMITH-BLAIR 41100019010003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου 1-1 / 2 ίντσα Μέγεθος σωλήνα | AD9AEX 4NWX7 411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€367.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 41100013201003 Σύζευξη όλκιμου σιδήρου Μέγεθος σωλήνα 1 ιντσών
€131.67 /μονάδα