REELCRAFT Ρόλοι σύνθετου εύκαμπτου εύκαμπτου σωλήνα, σειράς S


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Τύπος μονάδας δίσκου: Επιστροφή την άνοιξη , Αναγνωριστικό σωλήνα: Ναι , Υλικό σωλήνα: PVC , Υλικό στέγασης: Πολυπροπυλένιο , Μάνταλο: Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος , Συνολικό ύψος: 19 " , Συνολικό πλάτος: 9.5 "
ΣτυλΜοντέλοΒάσηΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΕίσοδος κυλίνδρουΤύπος σφραγίδαςΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SGA3665 OLP 1
Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΠολυ θήκη22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(Μ) NPT3 / 8 "€439.57
A
SHA3850 OLP1
Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΠολυ θήκη21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "€482.52
B
SWA3850 OLP1
Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΣύνθετος22.75 "1/2 "(F) NPTκαλός1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€493.92
B
SGA3850 OLP1
Τοίχος, Περιστροφικός βραχίοναςΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανικήΣκονισμένο με σκόνη22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "€391.25

Ρόλοι σύνθετου εύκαμπτου εύκαμπτου σωλήνα, σειράς S

Τα αναδιπλούμενα ελατήρια της σειράς Reelcraft S από σύνθετα καρούλια συγκρατούν σωλήνες αέρα ή νερού για χρήση με πνευματικά εργαλεία ή άλλο εξοπλισμό. Διαθέτουν κατασκευή πολυπροπυλενίου με ορειχάλκινο περιστρεφόμενο & διαδρομή υγρού και ατσάλι, κύριο άξονα για να αντέχει σε κρούσεις, χημικά και ακτίνες UV. Αυτά τα καρούλια διαθέτουν σύστημα θετικής μανδάλωσης με ταλαντευόμενους/περιστρεφόμενους βραχίονες για μανδάλωση σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης όπως οροφές, τοίχους ή δάπεδα και μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου για σωλήνες ανάσυρσης. Η αεριζόμενη θήκη των κυλίνδρων με άνοιγμα για την αποστράγγιση του νερού επιτρέπει την εξωτερική χρήση και τον εύκολο καθαρισμό των εύκαμπτων σωλήνων και των τροχών. Μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση 125 / 232 psi και μέγιστη θερμοκρασία 150 / 185 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα μαύρα καρούλια, που διατίθενται σε μήκη σωλήνα 50 και 65 πόδια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;