REELCRAFT SGA3850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11

REELCRAFT SGA3850 OLP1 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 232 Psi 150f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BDE Μοντέλο: SGA3850 OLP1Cross Ref: 5pg11

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€391.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανική
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, Περιστροφικός βραχίονας
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος22.75 "
συνολικό πλάτος9.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.12
Ύψος πλοίου (cm)49.78
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΕίσοδος κυλίνδρουΤύπος σφραγίδαςΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Τιμή
REELCRAFT SWA3850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΣύνθετος22.75 "1/2 "(F) NPTκαλός1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€493.92
REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3 SGA3665 OLP 1Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΠολυ θήκη22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(Μ) NPT3 / 8 "€439.57
REELCRAFT SHA3850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΠολυ θήκη21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "€482.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT SGA3850 OLP1 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 232 Psi 150f
€391.25 /μονάδα