REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Καρούλι λάστιχου General Industrial 232 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2BLJ Μοντέλο: SGA3665 OLP 1Cross Ref: 3MJJ3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€439.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΠολυ θήκη
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα65ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)3/8 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος22.75 "
συνολικό πλάτος9.5 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.98
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΕίσοδος κυλίνδρουΤύπος σφραγίδαςΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Τιμή
REELCRAFT SWA3850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΣύνθετος22.75 "1/2 "(F) NPTκαλός1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€493.92
REELCRAFT SHA3850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Όροφος, τοίχος, οροφήΓενικά, βιομηχανικάΠολυ θήκη21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "€482.52
REELCRAFT SGA3850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11 SGA3850 OLP1Τοίχος, Περιστροφικός βραχίοναςΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανικήΣκονισμένο με σκόνη22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "€391.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Καρούλι λάστιχου General Industrial 232 Psi
€439.57 /μονάδα