PLAST-O-MATIC

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Plast-O-Matic Valves, Inc. κατασκευάζει προϊόντα ελέγχου πίεσης και ροής υγρών για χημική επεξεργασία, φινίρισμα μετάλλων και διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

Γόβες

Όργανα Ελέγχου

HVAC και Ψύξη

Electrical

Χειρισμός υλικού

Ασφάλεια

Εργαλεία Χειρός

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Υδραυλικά Φίλτρα

Βαλβίδες διακοπήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες που λειτουργούν με αέρα

    Βαλβίδες PVC / πολυπροπυλενίου ιδανικές για το χειρισμό καθαρών υγρών, χημικών ουσιών, οξέων και καυστικών σε συστήματα που απαιτούν θετικό κλείσιμο φυσαλίδων. Διαθέστε ένα αυτόματο σχέδιο κλεισίματος ελατηρίου για την παροχή υψηλών ρυθμών ροής με ελάχιστη πτώση πίεσης και μη εκτεθειμένο υλικό για να επιτρέπεται η τοποθέτηση του κάρτερ

  • Βαλβίδες σφαιρών

    Πλευρικές σφαιρικές βαλβίδες με σχεδιασμό πραγματικής ένωσης που επιτρέπει ροή πολλαπλών κατευθύνσεων ενώ διατηρεί την μπάλα υπό πίεση και έναν ενισχυμένο άξονα για την εξάλειψη των σπασμών των στελεχών. Διατίθεται σε υλικά Geon, PVC, Corzan, CPVC, φυσικά PP & Kynar PVDF

  • Ηλεκτρικές ενεργοποιημένες βαλβίδες σφαιρών

    Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής υγρού / αερίου με αυτόματους αισθητήρες τάσης για τον έλεγχο των πιέσεων εισόδου. Διαθέτει ανθεκτική κατασκευή πολυπροπυλενίου, θερμαντήρα αντι-συμπύκνωσης, θερμικά προστατευμένο κινητήρα & χειροκίνητη αντικατάσταση για μέγιστη ασφάλεια εξοπλισμού. Διατίθεται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 3/8 έως 4 ίντσες

  • Πνευματικές ενεργοποιημένες βαλβίδες σφαιρών

    Σχεδιασμένο για αυτόματο διακόπτη ON / OFF ελέγχου ροής υγρού ή αερίου σε αγωγούς. Διαθέστε ανθεκτική πλαστική κατασκευή με χειροκίνητο μηχανισμό υπερχείλισης για την επαναφορά της βαλβίδας στην ενεργοποιημένη θέση και την αποτροπή βλάβης του συστήματος. Διατίθεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση μοντέλο ενεργοποιητή Air X Air

  • Πνευματικές βαλβίδες εναλλαγής

    Αποστραγγίστε το συσσωρευμένο υγρό από βρεγμένους πάγκους γρήγορα και αποτελεσματικά. Διαθέστε ένα πνευματικό έμβολο που κρατά τη μονάδα σφραγισμένη με φούσκα με στάθμη νερού έως 25 ίντσες και επιτρέπει μεγάλες πλήρεις διαδρομές για εξαιρετικά γρήγορη εκκένωση νερού. Διατίθεται σε παραλλαγές μεγέθους 4, 5 και 6 ιντσών

  • Βαλβίδες υγιεινής

    Ρυθμίστε τη ροή και αποτρέψτε την παγίδευση βακτηρίων σε συστήματα σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται σε γαλακτοκομικές, ιατρικές, φαρμακευτικές και χημικές εφαρμογές επεξεργασίας. Διαθέστε στεγανοποίηση EPDM για λειτουργία χωρίς διαρροές και εξαιρετική αντοχή σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Διατίθεται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 1/2 έως 2 ίντσες

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και πηνίαΠροβολή όλων

  • Πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

    Ηλεκτρικά ελεγχόμενες συσκευές που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα, το κλείσιμο και τη ρύθμιση της ροής υγρών και αερίων σε υδρονικά και αρδευτικά συστήματα. Διαθέτουν φυσητήρες PTFE για τη μείωση των κραδασμών, της θερμικής διαστολής, της πίεσης πίεσης και του φορτίου σωληνώσεων. Συμβατό με μεγέθη σωλήνων έως 2 ίντσες

  • Πλαστικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

    Κατάλληλο για εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων όπως διακοπή, διανομή και ανάμιξη υγρών στην παροχή νερού, βιομηχανίες επεξεργασίας λυμάτων και δοσολογίας. Διαθέστε φυσητήρες PTFE για εξαιρετική ικανότητα κάμψης. ιδανικό για χρήση με όλες τις χημικές ουσίες. Διατίθεται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 1/4 έως 1 ίντσα

  • Πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

    Σχεδιασμένο για άνοιγμα / κλείσιμο των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέστε ένα ανθεκτικό στη διάβρωση περίβλημα πολυεστέρα για προστασία από το σκληρό περιβάλλον & αγωγό NPT 1/2 για εύκολη σύνδεση χωρίς αποσυναρμολόγηση ολόκληρης της μονάδας

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

    Αυτο-κλειστές θερμοπλαστικές βαλβίδες που δεν διαθέτουν εσωτερικά χαλαρά ή ολισθαίνοντα μέρη για την εξάλειψη των φρακτών και των στεγανοποιητικών χωρίς διαρροές για την αποτροπή της αντίστροφης ροής οξέων, καυστικών & διαλυμάτων χλωρίου. Απαιτείται ελάχιστη πίεση ρωγμής 0.5 psi για να ανοίξει το διάφραγμα

  • Βαλβίδες ελέγχου ροής

    Εξοπλισμένο με διάφραγμα EPDM ικανό να παραμορφώνεται υπό αλλαγές πίεσης εισόδου για ρύθμιση της ταχύτητας ροής και πίεσης υγρών μέσω συστημάτων αγωγών. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F σε μέγιστη πίεση 120 psi

  • Διακόπτες κενού

    Αποτρέψτε την αντίστροφη σιφωνία διαβρωτικών υγρών και προστατεύστε τις δομικές ζημιές που προκαλούνται κατά την αποστράγγιση. Κάντε ένα διάφραγμα αυτοσφράγισης για να ρυθμίσετε τις διακυμάνσεις της πίεσης κενού και να κρατήσετε το κενό στο προκαθορισμένο σημείο. Διατίθεται σε μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 1/2 έως 1 ίντσα

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα και κενού

    Κανονικά ανοιχτές βαλβίδες που χρησιμοποιούνται με διακόπτες κενού για την εξάλειψη των θυλάκων αέρα κατά την εκκίνηση του συστήματος. Διαθέστε ένα αυτο-καθοδηγούμενο σχέδιο σφραγίδας ποπ που δεν παραμορφώνεται υπό πίεση και ένα πραγματικό παξιμάδι ένωσης που επιτρέπει γρήγορη επιθεώρηση / αφαίρεση βαλβίδων με ελάχιστη βλάβη σωλήνα

  • Ρυθμιστές πίεσης

    Κατάλληλο για μείωση της υψηλής πίεσης εισόδου αερίου / υγρού σε ελεγχόμενη (προκαθορισμένη) χαμηλότερη πίεση εξόδου. Διαθέστε αμάξωμα PVC για απόδοση κατά της διαρροής, κυλιόμενα διαγράμματα για ανίχνευση πίεσης και αεραγωγό ασφάλειας στεγνού για στερέωση σφραγίδων. Διατίθεται σε διαστάσεις μήκους 2 έως 8 ιντσών

  • Αρωγής Βαλβίδες

    Σχεδιασμένο για την ανακούφιση της υπερβολικής πίεσης από ένα κλειστό σύστημα σωληνώσεων, εκτρέποντας ένα μέρος της ροής πίσω στη δεξαμενή μέσω ενός βοηθητικού περάσματος. Διαθέστε ένα διάφραγμα PTFE και ένα θερμοπλαστικό σώμα για στεγανοποίηση χωρίς ρύπους. Διατίθεται σε μεγέθη 1/2, 3/4 και 1 ίντσας

Μετρητές στάθμης υγρού και δείκτες όρασηςΠροβολή όλων

  • Δείκτες ροής όρασης παραθύρου

    Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυθμού ροής υγρού, μέσω κλειστού συστήματος, σε μέγιστη πίεση γραμμής 200 psi. Διαθέστε αισθητήρες με διακόπτες για ενεργοποίηση του συναγερμού, ενεργοποίηση άλλου εξοπλισμού ή κλείσιμο του συστήματος. Ενσωματωμένο με οθόνη PVC κατασκευασμένη για ποσοτική ανάγνωση

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

  • Φρουρά Gauge

    Προστατέψτε και απομονώστε όργανα πίεσης ή κενού που χρησιμοποιούνται με πολύ διαβρωτικά υγρά και εξαιρετικά καθαρά υγρά. Διαθέστε ένα διάφραγμα για προστασία ενάντια στο φράξιμο του συστήματος και τα ένθετα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέποντας τις συνθήκες υπερβολικής σύσφιξης. Διατίθεται σε παραλλαγές αμαξώματος PVC, CPVC, πολυπροπυλενίου και PVDF

Σχετικά με το PLAST-O-MATIC

Η σειρά προϊόντων της Plast-O-Matic περιλαμβάνει πλαστικές βαλβίδες βιομηχανικής ποιότητας, ρυθμιστές, πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και δείκτες ροής. Ultra-Pure ρυθμιστές πίεσης της Plast-O-Matic είναι κατάλληλα για τη μείωση της υψηλής πίεσης εισόδου ενός αερίου/υγρού σε μια ελεγχόμενη (προκαθορισμένη) χαμηλότερη πίεση εξόδου. Διαθέτουν κατασκευή από PTFE ή Kynar PVDF για να εξασφαλίσουν σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντοχή στην τριβή και στη φλόγα. Αυτοί οι ρυθμιστές έχουν ένα περιελιγμένο διάφραγμα TFM για να παρέχουν μέγιστη ευαισθησία χωρίς ελαστομερή και μπορούν να αντέξουν πιέσεις εισόδου έως και 150 PSI. Της μάρκας Βαλβίδες αντεπιστροφής σειράς FC έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ομοιόμορφη ροή, με διακυμάνσεις της πίεσης εισόδου που κυμαίνονται από 15 έως 120 PSI (ακρίβεια +/-15%). Παρέχουν μέγιστο ρυθμό ροής 120 GPM και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 40 και 140 βαθμών F. Raptor Supplies είναι ένας αξιόπιστος διανομέας Plast-O-Matic που προσφέρει μια ευρεία γκάμα από βαλβίδες ελέγχου ροής Plast-O-Matic, προστατευτικά μετρητή και αποσβεστήρες παλμών.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα εργαλεία Plast-O-Matic διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Parker, Banjo ή Dixon. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό εργαλείο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο εργαλείο Plast-O-Matic.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα εργαλεία Plast-O-Matic κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία, καθώς ορισμένα εργαλεία ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα εργαλεία Plast-O-Matic παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Βαλβίδες ανακούφισης σειράς RVT

Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πίεσης σε συστήματα ρευστού ή πεπιεσμένου αέρα. Διαθέτουν έναν συμπαγή, αντικολλητικό άξονα από PTFE που διέρχεται από τρεις σφραγίδες U-cup για να αποτρέπεται το κόλλημα κατά την απομόνωση του spri...Διαβάστε περισσότερα 

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πιλοτικής λειτουργίας σειράς PS

Αυτές οι βαλβίδες διακόπτουν αυτόματα τη ροή εξαιρετικά καθαρών και εξαιρετικά διαβρωτικών υγρών όπως οξέα, διαλύτες, καυστικά, διαλύματα νατρίου, διαλύματα χλωρίου, νερό αντίστροφης όσμωσης και απιονισμένο βατ....Διαβάστε περισσότερα 

Ρυθμιστές διαφορικής πίεσης σειράς PRD

Αυτοί οι ρυθμιστές διαφορικής πίεσης είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της διαφοράς πίεσης στον εξοπλισμό του συστήματος κατάντη. Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό για να αντέχουν σε μέγιστη πίεση εισόδου 150 PS...Διαβάστε περισσότερα 

PLAST-O-MATIC Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Εξαερισµοί αστοχίας

Αυτοί οι κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αεραγωγοί Fail-Dry επιτρέπουν στις βαλβίδες με αποτυχημένη στεγανοποίηση να λειτουργούν έως ότου μπορεί να προγραμματιστεί η βολική συντήρηση. Χρησιμοποιούν έναν αεριζόμενο θάλαμο για να χωρίσουν δύο σφραγισμένα τμήματα βαλβίδας. Ο θάλαμος λειτουργίας συνήθως στεγάζει ένα ελατήριο σε μια βαλβίδα πίεσης, ένα θάλαμο ελατηρίου / αέρα σε μια βαλβίδα αποκοπής και έναν σωλήνα πυρήνα σε μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Το πρωτεύον σφράγισμα (αυτό που έρχεται σε επαφή με το υγρό μέσο) θα υποβαθμιστεί πριν από το δευτερεύον σφράγισμα καθώς βρίσκεται υπό πίεση. Αυτοί οι αεραγωγοί Fail-Dry βοηθούν στον εντοπισμό της ποσότητας του υγρού που διαρρέει έξω και μέσα στο θάλαμο όταν η κύρια στεγανοποίηση αρχίζει να αποτυγχάνει. Ο θάλαμος λειτουργίας διατηρείται χωριστά από τη δευτερεύουσα σφράγιση, διατηρώντας τον στεγνό.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού βρίσκεται η έδρα της Plast-O-Matic;

Η εταιρεία έχει την έδρα της στη 1384 Pompton Ave, Cedar Grove, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι είναι οι σφαιρικές βαλβίδες υγιεινής Plast-O-Matic;

Αυτές οι βαλβίδες ρυθμίζουν τη ροή και αποτρέπουν την παγίδευση βακτηρίων σε συστήματα σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται σε γαλακτοκομικές, ιατρικές, φαρμακευτικές και χημικές εφαρμογές επεξεργασίας. Διαθέτουν σφράγιση EPDM για λειτουργία χωρίς διαρροές και εξαιρετική αντοχή σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας των βαλβίδων ελέγχου ροής και αντεπιστροφής Plast-O-Matic;

Αυτές οι βαλβίδες μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 40 έως 140 βαθμούς F σε μέγιστη πίεση 120 psi.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά