PLAST-O-MATIC Δείκτες ροής όρασης παραθύρου

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυθμού ροής υγρού, μέσω κλειστού συστήματος, σε μέγιστη πίεση γραμμής 200 psi. Διαθέστε αισθητήρες με διακόπτες για ενεργοποίηση του συναγερμού, ενεργοποίηση άλλου εξοπλισμού ή κλείσιμο του συστήματος. Ενσωματωμένο με οθόνη PVC κατασκευασμένη για ποσοτική ανάγνωση

Φίλτρα

Οι δείκτες ροής μεταβλητής περιοχής Plast-O-Matic υποδεικνύουν ρυθμούς ροής υγρού από χαμηλές ροές 0 - 1 GPM ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλές πιέσεις γραμμής. Αυτοί οι δείκτες ροής διαθέτουν αισθητήρες με διακόπτες για την ενεργοποίηση του συναγερμού, την ενεργοποίηση άλλου εξοπλισμού ή το κλείσιμο του συστήματος.

Χαρακτηριστικά

  • Οι δείκτες ροής μεταβλητής περιοχής Plast-O-Matic χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των ρυθμών ροής υγρού, μέσω ενός κλειστού συστήματος, σε μέγιστη πίεση γραμμής 200 psi.
  • Αυτοί οι δείκτες ροής είναι ενσωματωμένοι με μια οθόνη κατασκευασμένη από PVC για ποσοτική ανάγνωση της ροής μεταβλητής περιοχής.
  • Διαθέτουν ανθεκτικές στη διάβρωση θερμοπλαστικές συνδέσεις (PVC ή CPVC) και ελαστομερή EPDM ή FKM.
  • Αυτοί οι δείκτες ροής Plast-O-Matic διαθέτουν συνδέσεις FNPT 1/4 ή 1/2 ίντσας.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτές οι συσκευές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ δύο πιέσεων για να λειτουργήσουν (δέλτα-Ρ).
  • Καθώς η ροή δημιουργείται μέσω του μεταβλητού στομίου που δημιουργείται μεταξύ του κώνου μέτρησης με ελατήριο και του ακραίου πώματος στο οποίο στηρίζεται ο κώνος, αναπτύσσεται δέλτα-Ρ.
  • Ο κώνος μπορεί να κινηθεί γραμμικά σε σχέση με το δέλτα-Ρ λόγω του μεταβλητού στομίου. Ένας μαγνήτης ακόλουθος περιστρέφεται από έναν μαγνήτη στον κώνο μέτρησης που κινείται μαζί με τον κώνο σε ένα θάλαμο δίπλα στην κοιλότητα του ρευστού.
  • Για την παροχή μετρήσεων ανάλογες της ροής, ο δείκτης του μετρητή τοποθετείται στο άκρο του περιστροφικού άξονα μαγνήτη και περιστρέφεται με τον μαγνήτη.
  • Μεταξύ του θαλάμου ροής και του περιστροφικού θαλάμου, δεν υπάρχουν μηχανικές στεγανοποιήσεις. Επιτυγχάνεται με τη σύζευξη των δυνάμεων μεταξύ δύο γειτονικών μαγνητών μέσω ενός συμπαγούς τοίχου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένα ροόμετρο μεταβλητής περιοχής;

Τα ροόμετρα μεταβλητής περιοχής είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμα εργαλεία μέτρησης ροής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια ποικιλία υγρών, αερίων και ατμού. Λειτουργούν με βάση την αρχή της μεταβλητής περιοχής, σύμφωνα με την οποία ένα ρέον ρευστό κινεί έναν πλωτήρα, ένα έμβολο ή ένα πτερύγιο προκειμένου να παράσχει μια μεγαλύτερη περιοχή για τη διέλευση του ρευστού.

Γιατί ένα περιστροφόμετρο είναι γνωστό ως ροόμετρο μεταβλητής περιοχής;

Το ροόμετρο μεταβλητής περιοχής ονομάζεται περιστροφόμετρο επειδή ο πλωτήρας περιστρέφεται καθώς περνάει η ροή. Ο περιστρεφόμενος πλωτήρας είναι ένα προφανές σήμα ότι το υγρό ρέει.

Τι είναι το στροφόμετρο;

Ένας μετρητής ροής που παρακολουθεί την ογκομετρική ροή υγρών και αερίων ονομάζεται περιστροφόμετρο (μετρητής ροής μεταβλητής περιοχής).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;