MEC-O-MATIC Περισταλτική αντλία μέτρησης


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Πολυανθρακικό , Συμμόρφωση: ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE , Μήκος καλωδίου: 6ft. , Υψος: 5.69 " , Hz: 60 , Μέγιστη. Πίεση: 25 psi , Μέγιστη. Ιξώδες: 300 CPS , Τύπος αντλίας: Περισταλτικός , Ανύψωση αναρρόφησης: 24 πόδια , Υλικό σωλήνα: Norprene (R) , Τύπος: Πολλαπλών χρήσεων , Τάση: 115
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΣτροφές κινητήραΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VSP
5.69 "0.83 GPH147.62 "€638.72
B
D50
7.62 "2.50 GPH506.88 "€584.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;