Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητική αντλία MEC-O-MATIC VSP 20 Gpd 25 Psi | AC2YMV 2P304

MEC-O-MATIC Δοσομετρική Αντλία VSP 20 Gpd 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YMV Μοντέλο: VSPΣταυρός: 2P304

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€638.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
cc / Ελάχ.52.6
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Hz60
Μήκος5.69 "
Μέγιστη. Ροή0.83 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής0.83 gph
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό14
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής2.6 GPD
Στροφές κινητήρα14
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης24 πόδια
Υλικό σωλήνωνNorprene (R)
Λόγος μείωσης7.7:1
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλών χρήσεων
Τάση115
Πλάτος7.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Valveless, Nonclogging

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEC-O-MATIC Δοσομετρική Αντλία VSP 20 Gpd 25 Psi
€638.72 /μονάδα