A B Συμμόρφωση εταιρείας: cCSAus , ενισχυτές: 5.00 , Υλικό βάσης: Πολυπροπυλένιο , Τύπος ρουλεμάν: Άνω και κάτω μπάλα , Μήκος καλωδίου: 10ft. , Διάμετρος: 8 31 / 64 " , Καθήκον: Συνεχής , μετρητής/αγωγός: 18/3 , GPM of Water @ 10 Ft. του επικεφαλής: 50 , GPM of Water @ 15 Ft. του επικεφαλής: 42 , GPM of Water @ 20 Ft. του επικεφαλής: 34 , GPM of Water @ 5 Ft. του επικεφαλής: 53 , Λαβή: Ναι , Υψος: 11 5 / 64 " , HP: 1/3 , Hz: 60 Hz , Υλικό πτερωτής: Νάιλον , Μήκος: 10 43 / 64 " , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 1 / 2 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 140 βαθμοί F , Μηχανική σφραγίδα: Buna N / Carbon / Κεραμικό , στροφές κινητήρα: 3450 , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Ονομασία καλωδίου NEC: SJTW , Πρίζα: 1-1 / 2 "FNPT , Υλικό σώματος αντλίας: Μαντεμένια , Υλικό άξονα: Buna-N, Carbon, Κεραμικό , Τύπος διακόπτη: Κάθετος , Θερμική προστασία: Ναι , Τάση: 120 VAC , Πλάτος: 8 31 / 64 "
Υποβρύχιες αντλίες κάρτερ
Οι υποβρύχιες αντλίες φρεατίων Little Giant αποστραγγίζουν το νερό από τους λάκκους του υπογείου φρεατίου και το διαχειρίζονται ενώ είναι εντελώς υποβρύχιες. Βυθίζονται στο νερό για να ψύχουν τους κινητήρες της αντλίας, ώστε να μπορούν να λειτουργούν περισσότερο χωρίς να υπερθερμαίνονται. Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με διακόπτη που ενεργοποιεί τον κινητήρα της αντλίας όταν το νερό του φρεατίου ανεβαίνει στο απαιτούμενο ύψος και σταματά τον κινητήρα της αντλίας όταν κατεβαίνει το νερό.