LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS Υποβρύχια αντλία κάρτερ, 1/3 HP, Κάθετος διακόπτης τύπου, Υλικό βάσης πολυπροπυλενίου | CD3VWG 53DH04

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS Υποβρύχια αντλία κάρτερ, 1/3 HP, Τύπος κατακόρυφου διακόπτη, Υλικό βάσης πολυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3VWG Μοντέλο: 6EC-CIA-SFSCross Ref: 53DH04

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€373.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
ΤρομάζωΟχι
Ενισχυτές5.00
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Τύπος ρουλεμάνΆνω και κάτω μπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος8 31 / 64 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "ΣΤ
DutyΣυνεχής
Μετρητής / αγωγός18/3
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού53
HandleΝαι
Ύψος11 5 / 64 "
HP1/3
Hz60 Hz
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μήκος10 43 / 64 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαBuna N / Carbon / Κεραμικό
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Ονομασία καλωδίου NECSJTW
Εκτός σημείου2 "έως 5"
Στο θέμα8 "έως 11"
Outlet1-1 / 2 "FNPT
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Αντλία RPM3450
Υλικό άξοναBuna-N, Carbon, Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος8 31 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.815

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 90649020 Υποβρύχια αντλία, Υψηλή χωρητικότητα, 10 Hp, 90 Gpm | BR4BLF 90LD10S4-PE 90649020Υποβρύχια αντλία€5,618.11
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 90649019 Υποβρύχια αντλία, Υψηλή χωρητικότητα, 7.5 Hp, 90 Gpm | BR4MQA 90LD7S4-PE 90649019Υποβρύχια αντλία€4,300.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS Υποβρύχια αντλία κάρτερ, 1/3 HP, Τύπος κατακόρυφου διακόπτη, Υλικό βάσης πολυπροπυλενίου
€373.72 /μονάδα