A B Συμμόρφωση εταιρείας: Λίστα cCSAus , Μήκος καλωδίου: 20ft. , Καθήκον: Συνεχής , GPM of Water @ 30 Ft. του επικεφαλής: 88 , GPM of Water @ 40 Ft. του επικεφαλής: 70 , GPM of Water @ 50 Ft. του επικεφαλής: 44 , Στέγαση: Μαντεμένια , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 3 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 140 βαθμοί F , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Τύπος λειτουργίας: Αυτόματο , Φάση: 1 , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τσιμούχα άξονα: Άνθρακας / Κεραμικό , Τύπος διακόπτη: Tether , Θερμική προστασία: Θερμική προστασία , Κορυφαίο υλικό: Μαντεμένια , Τάση: 115V
Αντλίες εκροής
Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων Little Giant είναι ιδανικές για την απομάκρυνση των λυμάτων, την αφυδάτωση και τη μεταφορά γκρίζου νερού (οικιακά λύματα που εκτοξεύονται από νεροχύτη ή λουτρό) σε σηπτικό ή αποχετευτικό σύστημα για επεξεργασία νερού. Αυτές οι αντλίες είναι κατασκευασμένες από υλικό βάσης από χυτοσίδηρο/πολυπροπυλένιο για εξαιρετική αντοχή στην παραμόρφωση και στη φθορά. Έχουν επίσης σχεδιασμό με ψηλό κεφάλι για την ώθηση του επεξεργασμένου γκρίζου νερού σε ένα μακρινό πεδίο αποστράγγισης. Διαθέτουν κινητήρες PSC (μόνιμος διαχωρισμένος πυκνωτής) με προστασία θερμικής υπερφόρτωσης για να διαχέουν τη θερμότητα που παράγεται κατά τη λειτουργία και να παράγουν χαμηλό ρεύμα εκκίνησης και ροπή, εξοικονομώντας έτσι κόστος ενέργειας. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των αντλιών, σχεδιασμένων για τη διαχείριση λυμάτων, που διατίθενται σε εκδόσεις στροφών κινητήρα 1750 και 3450 RPM.