LITTLE GIANT PUMPS 509209 Αντλία Απορροής 4/10 Hp 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Αντλία Απορροής 4/10 Hp 9a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPF Μοντέλο: 509209Cross Ref: 4RK90 / 9EN-CIA-RF

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€486.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Συμμόρφωση εταιρείαςΛίστα cCSAus
Ενισχυτές9
Βασικό υλικόABS
Τύπος ρουλεμάνΚάτω μπάλα, Άνω μανίκι
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος9.625 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού70
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού80
Ύψος9.625 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP4/10
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι32 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΑνοξείδωτο ατσάλι / άνθρακας / κεραμικό / νιτρίλιο
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραPSC γεμάτο λάδι
Εκτός σημείου3-1/2 to 6-1/2"
Στο θέμα10-1 / 2 έως 13 "
Τύπος λειτουργίαςΑυτόματο
Φάση1
RPM1750
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηTether
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.615
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 620219 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20 6202199815Μαντεμένια13013.75 "1/2Μαντεμένια63 πόδια.€1,452.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Αντλία Απορροής 4/10 Hp 9a
€486.89 /μονάδα