LITTLE GIANT PUMPS 620219 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1/2 Hp 15a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MJZ Μοντέλο: 620219Cross Ref: 5EAF4 / WS50HAM-20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,452.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Συμμόρφωση εταιρείαςΛίστα cCSAus
Ενισχυτές15
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος12.25 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού124
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού116
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού108
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού98
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού88
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού70
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού130
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού44
Ύψος13.75 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι63 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΆνθρακας / Κεραμικό
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΓεμάτο λάδι
Τύπος λειτουργίαςΑυτόματο
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηTether
Θερμική προστασίαΘερμική προστασία
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.0925
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 509209 Αντλία Απορροής 4/10 Hp 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF 509209259ABS809.625 "4/10Νάιλον32 πόδια.€486.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Υποβρύχια Αντλία Απορροής 1/2 Hp 15a
€1,452.64 /μονάδα