KILLARK Αναβοσβήνει Xenon Amber Light Fixtures, 60 έως 80 Flashes / Min


Φίλτρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: -40 έως 104 F , Χρώμα: Κεχριμπάρι , Διάμετρος: 7.26 " , Ισχύς εξάρτημα: 2.7 , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 60-80 , Υψος: 11.19 " , Υλικό στέγασης: Θερμοσκληρυνόμενος πολυεστέρας 30% γεμάτος με γυαλί , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 10K , Τύπος λαμπτήρα: ξένο , Μήκος: 11.19 " , Τοποθέτηση: Τοίχος , Τύπος: Αναβοσβήνει , Πλάτος: 7.26 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NVSZMFG26ABG
12-80 VDC€753.62
B
NVSZMFG01ABG
120 VAC€753.62

Αναβοσβήνει Xenon Amber Light Fixtures, 60 έως 80 Flashes / Min

Τα φωτιστικά Xenon της σειράς Killark NV2 που αναβοσβήνουν χρησιμοποιούνται για εφαρμογές προειδοποίησης και σηματοδότησης με 60 - 80 φλας ανά λεπτό. Κατασκευασμένο από θερμοσκληρυνόμενο θερμοσκληρυνόμενο περίβλημα πολυεστέρα, αυτά τα φωτιστικά πληρούν τις πιστοποιήσεις NVSL & NVSP CSA και είναι εξοπλισμένα με πολυανθρακικό φακό για αντοχή σε χημικές ουσίες, υδρογονάνθρακες & διαλύτες. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν ένα στροβοσκόπιο xenon με διάρκεια ζωής 10000 ωρών και μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο σε οποιαδήποτε θέση, συμπεριλαμβανομένου του φακού στους προσανατολισμούς Up & Side. Επιλεγμένα μοντέλα (σήματα φωτισμού θέσης κινδύνου) διαθέτουν έναν ανεστραμμένο σχεδιασμό κώνου για παροχή κάλυψης 360 μοιρών για μέγιστο φωτισμό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;