KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς IOC


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα ζύγισηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΔΟΕ 6Κ-4
3, 6 κιλό+/-0.003, 0.006Kg0.02, 0.04 κιλό300 x 300 x 110 χιλιοστών-300 mm110mm0.1, 0.2 γρ€527.70
A
IOC 10K-4L
6, 15 κιλό+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 κιλό400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm110mm0.2, 0.5 γρ€568.29
A
ΔΟΕ 10Κ-4
6, 15 κιλό+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 κιλό300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 γρ€514.17
A
ΔΟΕ 30Κ-4
15, 30 κιλό+/-0.015, 0.03Kg0.1, 0.2 κιλό400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm110mm0.5, 1 γρ€568.29
A
ΔΟΕ 60Κ-3
30, 60 κιλό+/-0.03, 0.06Kg0.2, 0.4 κιλό400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm110mm1, 2 γρ€581.82
A
IOC 60K-3L
30, 60 κιλό+/-0.03, 0.06Kg0.2, 0.4 κιλό500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm120 mm1, 2 γρ€690.06
A
ΔΟΕ 100Κ-3
60, 150 κιλό+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 κιλό500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm120 mm2, 5 γρ€703.60
A
IOC 100K-3L
60, 150 κιλό+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 κιλό650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm150 mm2, 5 γρ€947.15
A
ΔΟΕ 300Κ-3
150, 300 κιλό+/-0.15, 0.3Kg1, 2 κιλό650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm150 mm5, 10 γρ€974.21
A
ΔΟΕ 600Κ-2
300, 600 κιλό+/-0.3, 0.6Kg2, 4 κιλό800 x 600 x 200 χιλιοστών600 mm800 mm200 mm10, 20 γρ€1,177.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;