KERN AND SOHN IOC 6K-4 Industrial Balance, 3 και 6Kg Μέγ. Βάρος, 0.1 και 0.2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AEP Μοντέλο: IOC 6K-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€527.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.003, 0.006Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.02, 0.04 κιλό
Βάθος πλατφόρμας110mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1, 0.2 γρ
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης300 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)250mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2.5g
Μονάδεςg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Ικανότητα ζύγισης3, 6 κιλό
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης300 x 300 x 110 χιλιοστών
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας300 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7
Ύψος πλοίου (cm)18
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)71
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα ζύγισηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN IOC 100K-3 Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEE ΔΟΕ 100Κ-360, 150 κιλό+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 κιλό500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm120 mm2, 5 γρ€703.60
KERN AND SOHN IOC 100K-3L Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 κιλό+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 κιλό650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm150 mm2, 5 γρ€947.15
KERN AND SOHN IOC 10K-4 Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 και 0.5 g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEG ΔΟΕ 10Κ-46, 15 κιλό+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 κιλό300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 γρ€514.17
KERN AND SOHN IOC 10K-4L Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 και 0.5 g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 κιλό+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 κιλό400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm110mm0.2, 0.5 γρ€568.29
KERN AND SOHN IOC 300K-3 Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEJ ΔΟΕ 300Κ-3150, 300 κιλό+/-0.15, 0.3Kg1, 2 κιλό650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm150 mm5, 10 γρ€974.21
KERN AND SOHN IOC 30K-4 Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEK ΔΟΕ 30Κ-415, 30 κιλό+/-0.015, 0.03Kg0.1, 0.2 κιλό400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm110mm0.5, 1 γρ€568.29
KERN AND SOHN IOC 600K-2 Industrial Balance, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα | CJ7AEL ΔΟΕ 600Κ-2300, 600 κιλό+/-0.3, 0.6Kg2, 4 κιλό800 x 600 x 200 χιλιοστών600 mm800 mm200 mm10, 20 γρ€1,177.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IOC 6K-4 Industrial Balance, 3 και 6Kg Μέγ. Βάρος, 0.1 και 0.2 g Αναγνωσιμότητα
€527.70 /μονάδα