INGERSOLL-RAND Κλειδί καστάνιας βιομηχανικής χρήσης, τετράγωνο μέγεθος δίσκου: 3/8 "


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Καθήκον: Βιομηχανικά , Υλικό λαβής: Στη γραμμή , Ύψος κεφαλιού: 1 5 / 16 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Αντιστροφή: Ναι , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 3 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕύρος ροπήςΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1105 MAX-D3
Μοχλός3.5205 έως 25 ft.-lb.Οπίσθιος300 rpm1.375 "7.25 "€372.78
B
1207 MAX-D3
Σκανδάλη42310 έως 60 ft.-lb.Εμπρός200 rpm2"10.75 "€383.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;