Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Κλειδί με καστάνια αέρα, τετραγωνική κίνηση 3/8 ιντσών, 300 σ.α.λ. AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Αερόκλειδο καστάνιας, 3/8 ιντσών τετραγωνική κίνηση, 300 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JWV Μοντέλο: 1105MAX-D3Cross Ref: 5LAN4
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
€368.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
CFM @ Πλήρες φορτίο20
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα300 rpm
Χειρισμός υλικούΣτη γραμμή
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.375 "
Μήκος7.25 "
Μέγιστη. Ροπή30 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής5 έως 25 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για χρήση σε περιορισμένους χώρους όπως μοτοσικλέτες και κόλλες κινητήρα αυτοκινήτου για γρήγορη σύσφιξη και χαλάρωση των επίμονων συνδετήρων
    • Η μοναδική κατασκευή κεφαλής εξασφαλίζει αντοχή και σταθερή απόδοση καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου
    • Ο χειροκίνητος ρυθμιστής μεταβλητής ταχύτητας παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου ομαλής απόδοσης
    • Το σύνθετο περίβλημα και η εργονομική λαβή εξασφαλίζουν άνεση χειριστή καθώς και μόνωση από κρύο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕύρος ροπήςΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Air Ratchet Wench Front 10-4 / 5 Inch Μήκος | AE4JWW 5LAN5 1207 MAX-D3Σκανδάλη42310 έως 60 ft.-lb.Εμπρός200 rpm2"10.75 "€377.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Αερόκλειδο καστάνιας, 3/8 ιντσών τετραγωνική κίνηση, 300 σ.α.λ.
€368.94 /μονάδα