Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Ομάδα προϊόντων Caster: Άκαμπτος τροχός , Caster Temp. Διαθέσιμο εύρος: Ναι , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Υλικό πυρήνα: Μαντεμένια , Εκτεταμένος δυνητικός πελάτης: Οχι , Φινίρισμα πλαισίου: Κόκκινο σμάλτο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 2-7/16 x 4-15/16" , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 1 / 2 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 3-3/8 x 5-1/4" , Μέγεθος πιάτου: 4-1/2 x 6-1/2" , Πάχος πλάκας: 0.25 " , Τύπος πιάτου: A , Ακτίνα περιστροφής: 0" , Ρουλεμάν τροχού: Μπάλα ακριβείας , Πλάτος τροχού: 2.5 "