HAMILTON R-FM-8RB Άκαμπτη πλάκα Caster 670 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AB3VJX 1VHU4

HAMILTON R-FM-8RB Rigid Plate Caster 670 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VJX Μοντέλο: R-FM-8RBCross Ref: 1VHU4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου670 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος10.125 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. W-825-RB-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.08
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΘερμ. ΕύροςΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΧρώμα πυρήναΤιμή
HAMILTON R-FM-6DB Άκαμπτη πλάκα Caster 1600 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBΑρ. Όχι. W-625-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΠράσινο6"πολυουρεθάνηςΓκρί€257.39
HAMILTON R-FM-6RB Άκαμπτη πλάκα Caster 540 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VJT 1VHT9 R-FM-6RBΑρ. Αρ. W-625-RB-3/4300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜαύρη6"ΚαουτσούκRed€205.16
HAMILTON R-FM-8DB Άκαμπτη πλάκα Caster 2000 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VJV 1VHU2 R-FM-8DBΑρ. Όχι. W-825-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΠράσινο8"πολυουρεθάνηςΓκρί€284.56
HAMILTON R-FM-10DB Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AB3VJZ 1VHU6 R-FM-10DBΑρ. Όχι. W-1025-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΠράσινο10 "πολυουρεθάνηςΓκρί€332.43
HAMILTON R-FM-10RB Άκαμπτη πλάκα Caster 790 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AB3VKB 1VHU8 R-FM-10RBΑρ. Αρ. W-1025-RB-3/4300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜαύρη10 "ΚαουτσούκRed€231.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-FM-8RB Rigid Plate Caster 670 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€217.88 /μονάδα