HAMILTON R-FM-10DB Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AB3VJZ 1VHU6

HAMILTON R-FM-10DB Rigid Plate Caster 2200 Lb Διάμετρος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VJZ Μοντέλο: R-FM-10DBCross Ref: 1VHU6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€316.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος11.5 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-1025-DB-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.49
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΘερμ. ΕύροςΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΧρώμα πυρήναΤιμή
HAMILTON R-FM-6DB Άκαμπτη πλάκα Caster 1600 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBΑρ. Όχι. W-625-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΠράσινο6"πολυουρεθάνηςΓκρί€246.82
HAMILTON R-FM-6RB Άκαμπτη πλάκα Caster 540 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VJT 1VHT9 R-FM-6RBΑρ. Αρ. W-625-RB-3/4300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜαύρη6"ΚαουτσούκRed€189.88
HAMILTON R-FM-8DB Άκαμπτη πλάκα Caster 2000 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VJV 1VHU2 R-FM-8DBΑρ. Όχι. W-825-DB-3/41000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΠράσινο8"πολυουρεθάνηςΓκρί€271.11
HAMILTON R-FM-8RB Άκαμπτη πλάκα Caster 670 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AB3VJX 1VHU4 R-FM-8RBΑρ. Αρ. W-825-RB-3/4300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜαύρη8"ΚαουτσούκRed€200.30
HAMILTON R-FM-10RB Άκαμπτη πλάκα Caster 790 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AB3VKB 1VHU8 R-FM-10RBΑρ. Αρ. W-1025-RB-3/4300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΜαύρη10 "ΚαουτσούκRed€212.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-FM-10DB Rigid Plate Caster 2200 Lb Διάμετρος 10 ιντσών
€316.72 /μονάδα