GEMS SENSORS Αισθητήρες ρυθμού ροής


Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: 3ft. , Τύπος κυκλώματος: NPN , μετρητής/αγωγός: # 22 AWG , Μέγιστη. Τάση: 24 , Τύπος: Τουρμπίνα
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΠίεση ριπήςΜέγιστη. ΙξώδεςΠίεση λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥγρό υλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
19H256
1.75 "+/- 3%1400 PSI32 έως 70 SSU350 PSI-4 βαθμούς F έως 212 βαθμούς FΝάιλον, PTFE / Graphite5 / 8 "€247.24
B
FT-330 226000
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 έως 81 SSU200 psi-4 έως 176 FΝάιλον, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€235.63
B
FT-330 226100
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 έως 81 SSU200 psi-4 έως 176 FΝάιλον, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€221.14
C
FT-110 173932
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€266.03
C
FT-110 173933
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€264.55
C
FT-110 173934
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€277.32
D
FT-110 173932-Γ
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€276.24
C
FT-110 173931
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€274.56
D
FT-110 173934-Γ
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€296.93
D
FT-110 173931-Γ
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€296.21
D
FT-110 173935-Γ
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€286.66
C
FT-110 173935
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€276.24
D
FT-110 173933-Γ
2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€295.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;