Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEMS SENSORS FT-110 173932-C Αισθητήρας στροβίλου 2.7 Gpm Μέγ. | AA8WQP 1ALZ7

GEMS SENSORS FT-110 173932-C Flow Rate Sensor Turbine 2.7 Gpm Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WQP Μοντέλο: FT-110 173932-CCross Ref: 1ALZ7
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
€276.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας ρυθμού ροής
Ακρίβεια+/- 3%
Πίεση ριπής2500 psi
Μήκος καλωδίου3ft.
Τύπος κυκλώματοςNPN
Μέγεθος σύνδεσης3/8 MNPT
Εύρος ροής0.26 έως 2.7 gpm
Μετρητής / αγωγός# 22 AWG
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόNylon 12
Ισχύς εισόδου5 έως 24 VDC @ 8mA
Μήκος2.156 "
Μέγιστη. Ιξώδες32 έως 81 SSU
Μέγ. Τάση24
Πίεση λειτουργίας200 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος212 F
Παλμοί ανά γαλόνι12,500
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)24
Επαναληψιμότητα+/- 0.5%
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα
Υγρό υλικόΝάιλον, PTFE / Graphite
Πλάτος45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Λεπτομέρειες:

    • Συχνότητα εξόδου (Hertz) (55 έως 550)
    • Παλμοί ανά λίτρο (3300)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΠίεση ριπήςΜέγιστη. ΙξώδεςΠίεση λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥγρό υλικόΠλάτοςΤιμή
GEMS SENSORS 19H256 Αισθητήρας στροβίλου ρυθμού ροής 65 Gpm Μέγ. | AA8PNU 19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 έως 70 SSU350 PSI-4 βαθμούς F έως 212 βαθμούς FΝάιλον, PTFE / Graphite5 / 8 "€247.24
GEMS SENSORS FT-110 173931 Στρόβιλος αισθητήρα ρυθμού ροής 1.3 Gpm Μέγ. | AA8WQH 1ALZ1 FT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€274.56
GEMS SENSORS FT-110 173932 Αισθητήρας στροβίλου 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€266.03
GEMS SENSORS FT-110 173933 Αισθητήρας στροβίλου 2 Gpm Μέγ. | AA8WQK 1ALZ3 FT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€264.55
GEMS SENSORS FT-110 173934 Αισθητήρας στροβίλου 4 Gpm Μέγ. | AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€277.32
GEMS SENSORS FT-110 173935 Στρόβιλος αισθητήρα ρυθμού ροής 6.6 Gpm Μέγ. | AA8WQM 1ALZ5 FT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€276.24
GEMS SENSORS FT-110 173931-C Αισθητήρας στροβίλου 1.3 Gpm Μέγ. | AA8WQN 1ALZ6 FT-110 173931-Γ2.156 "+/- 3%2500 psi32 έως 81 SSU200 psi212 FΝάιλον, PTFE / Graphite45 / 64 "€296.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMS SENSORS FT-110 173932-C Flow Rate Sensor Turbine 2.7 Gpm Max
€276.24 /μονάδα