FABORY Μετρικές βίδες καπακιού κεφαλής υποδοχής


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΜέγεθος οδήγησηςΒαθμόςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜήκοςΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M07080.200.0040
M20x2.514 mmΚλάση 8.830 mm11 mmΧαμηλός40mm101,500 psi€88.99
B
M07080.200.0050
M20x2.514 mmΚλάση 8.830 mm11 mmΧαμηλός50ft.101,500 psi€90.60
C
M07000.240.0070
M24x319 mmΚλάση 12.936 mm24 mmΚυλινδρικές70mm176,000 psi€68.99
D
M07000.240.0075
M24x319 mmΚλάση 12.936 mm24 mmΚυλινδρικές75mm176,000 psi€49.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;