Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07080.200.0040 Μετρική βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, κλάση 8.8, 10PK | CG8DNY 42NN88

FABORY M07080.200.0040 Μετρική βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, Class 8.8, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DNY Μοντέλο: M07080.200.0040Cross Ref: 42NN88 / 164U59

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20x2.5
Μέγεθος οδήγησης14 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.30 mm
Ύψος κεφαλιού11 mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος40mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40 mm
Σκληρότητα RockwellC22 έως C32
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος- 58 βαθμοί F έως 302 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.M20
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος40mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2897
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07080.200.0040 Μετρική βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, Class 8.8, 10PK
€88.99 /πακέτο