Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07000.240.0075 Μετρική βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 75 mm, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, κλάση 12.9, 10PK | CG8DMX 42NN77

FABORY M07000.240.0075 Μετρική βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 75 mm, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, Class 12.9, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DMX Μοντέλο: M07000.240.0075Cross Ref: 42NN77 / 164U48

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24x3
Μέγεθος οδήγησης19 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.36 mm
Ύψος κεφαλιού24 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος75mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό176,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M24
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07000.240.0075 Μετρική βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 75 mm, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, Class 12.9, 10PK
€49.28 /πακέτο