FABORY Βίδες Cheesehead


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M51340.025.0025
M2.5-0.45Φίλιπς1mmΣκέτη5mm2mmΤυρίΔιασταυρούμενη βιδωτή βίδα Cheesehead€15.99
B
M24520.030.0040
M3x0.5σχισμένο5.40mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο5.5 mm2.0 mmτυρίΒίδα€9.24
B
M24520.040.0050
M4x0.7σχισμένο0.80mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο7.0 mm2.6 mmτυρίΒίδα€19.52
C
L24520.050.0050
M5x0.8σχισμένο1.20mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο8.5 mm3.3 mmτυρίΒίδα€458.86
B
M24520.050.0050
M5x0.8σχισμένο1.20mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο8.5 mm3.3 mmτυρίΒίδα€28.01
A
M51340.080.0030
M8 x 1.25Φίλιπς4mmΣκέτη16mm6mmΤυρίΔιασταυρούμενη βιδωτή βίδα Cheesehead€76.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;