Μεταφορείς αέρα

Φίλτρα

EXAIR -

Κιτ μεταφορέων κενού

Τα κιτ μεταφορέων αέρα από κράμα σκληρυμένου χάλυβα προσαρμόζονται άνετα στους συνδέσμους σωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων για να τους μετατρέψουν σε ένα ισχυρό σύστημα μεταφοράς. Διαθέτουν στιβαρή κατασκευή από κράμα που αντιστέκεται στη φθορά από λειαντικά υπολείμματα, επενδύσεις και άλλα υλικά χύμα. Αυτά τα κιτ μεταφορέων περιλαμβάνουν μια γραμμή VAC με σπείρωμα, βραχίονες στήριξης, διαχωριστή φίλτρου και ρυθμιστή πίεσης. Διατίθενται σε επιλογές κατανάλωσης αέρα 26, 35, 49, 55 και 75 scfm.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜέγεθος σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€833.81
A15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€894.39
A15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,020.22
A15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,070.24
A15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,271.59
EXAIR -

Μεταφορέας κενού Exair Air Powered

Οι υπερβολικά σκληρυμένοι μεταφορείς αέρα από κράμα χάλυβα μεταφέρουν ογκώδη υλικά τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες αποστάσεις. Είναι κατασκευασμένα από κράμα βαρέως τύπου που βοηθούν στην πρόληψη της πρόωρης φθοράς και διατίθενται σε επιλογές εισόδου αέρα NPT 3/8 και 1/4 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜέγεθος σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A15007526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€613.48
A15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€746.48
A15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€747.05
A15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€808.15
A15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€896.06
EXAIR -

Μεταφορείς πεπιεσμένου αέρα

Οι μεταφορείς που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα Exair είναι σχεδιασμένοι για τη μετακίνηση μεγάλων όγκων υλικών για εργασίες αφαίρεσης τσιπς, απορριμμάτων και περιποίησης, μεταφοράς εξαρτημάτων, φόρτωσης και πλήρωσης χοάνης. Δεν έχουν κινούμενα μέρη για την ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου και διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο για ελαχιστοποίηση του συνολικού βάρους και αντοχή στη φθορά σε συνθήκες τριβής. Αυτοί οι συμπαγείς μεταφορείς μπορούν εύκολα να συνδεθούν σε τυπικό σωλήνα/σωλήνωση και παρέχουν υψηλή χωρητικότητα για μεγιστοποίηση της απόδοσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους μεταφορείς αέρα, που διατίθενται σε μεγέθη εισόδου αέρα 1/4 & 3/8 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.88 "3.880 "€460.60
A608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Αλουμίνιο1.88 "3.880 "€168.53
A608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Αλουμίνιο2.13 "3.880 "€188.61
A606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "3.880 "€484.90
A606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι2.38 "3.880 "€527.78
A608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Αλουμίνιο2.38 "3.880 "€204.58
A608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Αλουμίνιο2.75 "4.38 "€265.28
A606333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.75 "4.38 "€581.39
A608445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Αλουμίνιο3.25 "4.38 "€311.18
A606445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.25 "4.38 "€649.92
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜέγεθος σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€498.38
A698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€511.30
A698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€539.53
A698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€567.49
A698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€630.85
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜέγεθος σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€789.01
A696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€814.13
A696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€858.74
A696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€906.87
A696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€946.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;