DYNABRADE Air Random Orbital Sander με 6 "Vinyl ή Hook Face Pad


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Σύνθετος , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Μέγεθος μαξιλαριού: 6" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
59029
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "€402.14
B
59014
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "€415.42
C
59010
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"€380.87
D
59028
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"€420.68
E
59040
3.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"€380.87
F
56804
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€488.89
G
56830
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€458.85
H
56890
4.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€504.11
I
56800
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€464.26
J
56829
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€487.76
K
56859
4.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€431.83
L
58418
5.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€966.39
M
58443
5.7523900 rpm0.45-11.5 "€1,068.69
L
58406
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€912.62
L
58436
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "€951.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;