Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 56829 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 ίντσες | AB8FRP 25Η955

DYNABRADE 56829 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FRP Μοντέλο: 56829Σταυρός: 25H955

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€487.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.5
CFM @ Πλήρες φορτίο18
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.28
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 16 "
Συνολικό μήκος9"
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΠρόσωπο βινυλίου ή γάντζου
Μέγεθος Pad6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2735
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 56800 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 ίντσες | AB8FRM 25Η953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€464.26
DYNABRADE 56804 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 ίντσες | AB8FRN 25Η954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€488.89
DYNABRADE 56830 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 ίντσες | AB8FRQ 25Η956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€458.85
DYNABRADE 56859 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 ίντσες | AB8FRV 25Η960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€431.83
DYNABRADE 56890 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 ίντσες | AB8FRX 25Η962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€504.11
DYNABRADE 58406 Air Random Orbital Sander 0.45hp 6 ίντσες | AB8FTP 25Η978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€912.62
DYNABRADE 58418 Air Random Orbital Sander 0.45hp 6 ίντσες | AB8FTU 25Η982 584185.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€966.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 56829 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 Inch
€487.76 /μονάδα