DREMEL

Από το 1932, η Dremel είναι μια πολυεθνική μάρκα ηλεκτρικών εργαλείων με έδρα το Racine του Wisconsin των ΗΠΑ. Είναι γνωστή για τα περιστροφικά εργαλεία της και κατασκευάζει μηχανουργικές μηχανές και εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία μεταλλουργίας. Διαβάστε Περισσότερα

Φίλτρα

Ηλεκτρικά εργαλεία

μηχανική κατεργασία

Λειαντικά

Μετάδοση Ισχύος

Αεριολογία

Υδραυλικά

Ασφάλεια

Εργαλεία Χειρός

Ηλεκτρικά εργαλεία Φίλτρα

Ηλεκτρικά πριόνια και αξεσουάρΠροβολή όλων

Εργαλεία φινιρίσματοςΠροβολή όλων

  • Βούρτσες δίσκων
  • Χαράκτες

    Ηλεκτρικοί χαράκτες που χρησιμοποιούνται για την κοπή σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, δέρμα και κεραμικά. Δυνατότητα επιλογής βαθμονόμησης 5 θέσεων βαθμονομημένης διαδρομής για ρύθμιση του βάθους χάραξης και με αντικαταστάσεις καρβιδίου / διαμαντιών

  • Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεων

    Περιλαμβάνει επίπεδη πριόνι, ξύστρα, λεπίδες κοπής και ενέματα και κιτ λεπίδων ιδανικά για διάτρηση σε ξύλα και μέταλλα, καθώς και για την αφαίρεση ενέματος μεταξύ πλακιδίων και κόλλας από το δάπεδο

  • Αξεσουάρ περιστροφικού εργαλείου

    Περιλαμβάνει εξαρτήματα κοπής, λείανσης, μορφοποίησης, χάραξης και στίλβωσης ιδανικά για χρήση με περιστροφικά εργαλεία. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και παραλλαγές τρίξιμο

  • Περιστροφικά εργαλεία

    Περιστρεφόμενες περιστροφικές εργαλειοθήκες σειράς 100 και 200 ​​που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές λείανσης, σκάλισμα, δρομολόγησης, διάτρησης και κοπής. Διαθέτει αντικαταστάσιμες βούρτσες για να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και την κατασκευή ρουλεμάν με δροσερή λειτουργία για ομαλή λειτουργία

Σχετικά με το DREMEL

Ο κατάλογος Dremel περιλαμβάνει μια αποκλειστική σειρά από πριόνια κύλισης, χαράκτες, περιστροφικά/ταλαντευόμενα εργαλεία, βάσεις στήριξης, ετικετογράφους & εκτυπωτές και αξεσουάρ. Της μάρκας περιστροφικά κιτ εργαλείων μπαταρίας διαθέτει περιστρεφόμενο καπάκι μύτης EZ για γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων και ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Είναι κατάλληλα για χάραξη, τρίψιμο, κοπή και γυάλισμα. Dremel Λειαντικές βούρτσες κλειδαριάς EZ διαθέτουν ενσωματωμένη γυαλιστική ένωση που εξαλείφει την ανάγκη για πρόσθετα γυαλιστικά μέσα, καθιστώντας τη διαδικασία γυαλίσματος ταχύτερη και πιο αποτελεσματική. Οι ελαστικές τρίχες τους επιτρέπουν το τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών, παρέχοντας μια λύση all-in-one για εργασίες γυαλίσματος και λείανσης.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN της Dremel διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Easy Power, Bosch και Durham Manufacturing. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα της Dremel.

Shipping

Τα προϊόντα της Dremel κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη Dremel παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Κιτ πολλαπλών εργαλείων ταλαντώσεων Dremel Multi-Max

Διαθέτουν σύστημα αλλαγής αξεσουάρ χωρίς κλειδί που επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εναλλαγή εξαρτημάτων, μεταξύ κοπής, λείανσης και αφαίρεσης ενέματος. Η μεταβλητή γρήγορη κλήση τους επιτρέπει τον έλεγχο που κυμαίνεται από 10...Διαβάστε περισσότερα 

Κιτ εργαλείων Dremel Saw-Max

Τα πριόνια εργαλείων Dremel αποτελούνται από έναν ισχυρό κινητήρα 6Α για την εύκολη αντιμετώπιση των πιο σκληρών υλικών, όπως ξύλο, πλαστικό, πλακάκι, μέταλλο και τοιχοποιία, ενώ το. Περιλαμβάνουν δύο τροχούς κοπής 3 ιντσών με μέγ...Διαβάστε περισσότερα 

Δυναμικά καθαριστικά Dremel Versa

Ο ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός των καθαριστικών γενικής χρήσης Dremel Versa επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές. Διαθέτουν τέσσερις βούρτσες περιστροφής γρήγορης αλλαγής και μαξιλάρια καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός μαξιλαριού χωρίς γρατσουνιές και...Διαβάστε περισσότερα 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα DREMEL

Σύστημα κλειδαριάς Dremel EZ

Τα περιστροφικά εργαλεία της Dremel ενσωματώνουν το πατενταρισμένο σύστημα EZ Lock που επιτρέπει γρήγορες και αβίαστα αλλαγές εξαρτημάτων χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό κλειδί ή κατσαβίδι. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν έναν άξονα εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη βίδα, που επιτρέπει την προσάρτηση ή την αποσύνδεση των εξαρτημάτων με μια απλή περιστροφή του τροχού EZ Lock. Αυτή η δυνατότητα απλοποιεί τις αλλαγές αξεσουάρ, καθιστώντας τις πιο γρήγορες και πιο βολικές. Είναι μια αποτελεσματική λύση εξοικονόμησης χρόνου για τους χρήστες, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετα εργαλεία κατά τη διάρκεια των έργων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς τροφοδοτούνται τα καθαριστικά Dremel Versa;

Αυτά τα φορητά εργαλεία καθαρισμού είναι εξοπλισμένα με μπαταρία ιόντων λιθίου γρήγορης φόρτισης USB που παρέχει επαρκή ισχύ για την αντιμετώπιση μικρών αλλά απαιτητικών εργασιών καθαρισμού. Ο βολικός και φορητός σχεδιασμός τους τα καθιστά εύκολα στη μεταφορά και χρήση σε διάφορες τοποθεσίες. Η χρήση μπαταρίας ιόντων λιθίου διασφαλίζει ότι η συσκευή είναι ενεργειακά αποδοτική και παρέχει ισχύ μεγάλης διάρκειας για αδιάλειπτες συνεδρίες καθαρισμού.

Τι περιλαμβάνεται στα ταλαντευόμενα κιτ πολλαπλών εργαλείων Dremel Multi-Max;

Αποτελούνται από 6 μαξιλαράκια λείανσης ξύλου, 1 υπόστρωμα λείανσης, 3 σερβιέτες λείανσης βαφής, 1 λεπίδα τρυπήματος, 1 διμεταλλική λάμα ελβετικής κατασκευής και μια πάνινη τσάντα μεταφοράς.

Τι είδους λεπίδες χρησιμοποιούν τα κιτ εργαλείων Dremel Moto-Saw;

Απαιτούν τη χρήση λεπίδων με άκρο καρφίτσας μήκους 4 ιντσών και ειδικά σχεδιασμένες για το MotoSaw.

Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση ταλαντευόμενων εργαλείων Dremel;

  • Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γυαλιά, μάσκα σκόνης και γάντια για να προστατεύσετε τα μάτια, τους πνεύμονες και τα χέρια σας από ιπτάμενα σκουπίδια και σκόνη.
  • Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν τοποθετήσετε ή αλλάξετε εξαρτήματα.
  • Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και ακατάστατη για να αποφύγετε τους κινδύνους σκοντάφτισμα ή ολίσθηση.
  • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εξάρτημα για την εργασία, διασφαλίζοντας ότι έχει στερεωθεί με ασφάλεια στο εργαλείο.
  • Αποφύγετε τη χρήση του εργαλείου σε υλικά που δεν προορίζονται για αυτό, όπως σκληρά μέταλλα ή επιφάνειες που μπορεί να σπάσουν ή να θρυμματιστούν.
  • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο με σταθερή λαβή και αποφύγετε την υπερβολική άσκηση ή την υπερβολική πίεση για να αποφύγετε το γλίστρημα του εργαλείου και την πρόκληση τραυματισμού.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για το εργαλείο.
  • Μην αγγίζετε την επιφάνεια λείανσης ή τη λεπίδα κατά τη χρήση του εργαλείου ή αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να είναι ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά