DESTACO Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 603, 608


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 2" , Πλάτος βάσης: 1.88 " , Άτρακτος: Δεν παρέχεται
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςΜέγεθος νήματος εμβόλουUnψος εμβόλουΕμβολοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
603
600 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζα5 / 16-180.97 "γύρος€33.68
B
603-MR
600 λίβρεςΝαιΑτσάλιΦλάντζαM80.96 "γύρος€92.73
B
603-R
600 λίβρεςΝαιΑτσάλιΦλάντζα5 / 16-180.97 "γύρος€70.19
C
603-Μ
600 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαM80.96 "γύρος€41.07
D
603-MSS
840 λίβρεςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζαM81.25 "γύρος€116.57
E
603-ΣΣ
840 λίβρεςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζα5 / 16-181.25 "γύρος€87.20

Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 603, 608

Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 603 & 608 χρησιμοποιούνται για ακριβή σύσφιξη στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Εφαρμόζουν δύναμη σύσφιξης στο πλάι και όχι από την κορυφή για τη στερέωση των τεμαχίων σε περιορισμένο χώρο και είναι ιδανικά για εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων, η ξυλουργική, η στερέωση, η χύτευση με έγχυση πλαστικού, η συγκόλληση, οι δοκιμές, η κατεργασία CNC, η συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και η στοίβαξη / ελαφριά κατεργασία με πίεση βιομηχανικών εξοπλισμός. Αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για μείωση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή. Οι σφιγκτήρες ευθύγραμμης δράσης Destaco 603, 608 Series μπορούν να ασφαλιστούν τόσο σε ανάσυρση όσο και σε εκτεταμένη θέση και έχουν βάσεις με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση. Αυτοί οι σφιγκτήρες κίνησης ευθείας γραμμής διαθέτουν ένα έμβολο με σπείρωμα που φιλοξενεί ένα συγκρότημα άξονα εξαγωνικής κεφαλής για να κάνει το μήκος του εμβόλου του σφιγκτήρα εύκολα ρυθμιζόμενο. Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco 603, 608 Series είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και είναι εξοπλισμένοι με προσαρτημένα στρογγυλά έμβολα με σώμα με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή στερέωση. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με λαβή ώθησης/έλξης για ομαλή μετακίνηση του εμβόλου μέσα και έξω κατά μήκος του άξονά του και μπορούν να συγκρατούν φορτία που κυμαίνονται από 600 έως 850 λίβρες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να παρέχουν κλείδωμα στο κέντρο και αποτροπή ενάντια στο τυχαίο άνοιγμα του σφιγκτήρα.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 603 & 608 είναι ιδανικοί για κατεργασία CNC, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και έλεγχο στερέωσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 603 & 608 έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για να επιτρέπουν στη λαβή να περιστρέφεται και να πέφτει κάτω από το επίπεδο στήριξης για να ασφαλίζει στη θέση ανάσυρσης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες κίνησης ευθείας γραμμής είναι εξοπλισμένοι με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
  • Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής είναι ικανοί να συγκρατούν φορτία έως και 850 λίβρες.
  • Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco 603, 608 διατίθενται σε μετρικές και αυτοκρατορικές εκδόσεις.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 207203: Αυτός ο εξαγωνικός άξονας κεφαλής έχει σχεδιαστεί για χρήση με μια ποικιλία σφιγκτήρων Destaco, συμπεριλαμβανομένων των 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 και R. Αυτός ο άξονας είναι χωρίς LABS (σιλικόνη) και παρέχει αντοχή στο λάδι. Αυτός ο ελαφρύς άξονας μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -6004 έως 22 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Destaco 210203: Αυτός ο εξαγωνικός άξονας κεφαλής έχει σχεδιαστεί για χρήση με σφιγκτήρες ευθείας δράσης της σειράς Destaco 608. Αυτός ο άξονας είναι χωρίς LABS (σιλικόνη) και παρέχει αντοχή στο λάδι.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 603 & 608 κατασκευάζονται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, μέγιστη ασφάλεια χρήστη και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.

Εγκατάσταση

  • Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco 603 & 608 Series έχουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής;

Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.

Τι είναι ο μηχανισμός Toggle Lock Plus;

Οι σφιγκτήρες ευθείας δράσης της σειράς Destaco 603 & 608 διαθέτουν μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.

Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;

Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.

Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;