A B Ενισχυτές: 1.8-1.7/0.9 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Κατασκευή: Χάλκινη πτερωτή, φλάντζες δακτυλίου O-Buna, μηχανική στεγανοποίηση με εξαρτήματα Buna-N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή επίστρωση νικελίου χωρίς ηλεκτρόλυση και αντικαταστάσιμο μανίκι από χάλκινο άξονα. , Βύσμα αποστράγγισης: Εύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος , Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 56J , HP: 1/2 , Hz: 60 , Υλικό πτερωτής: Χαλκί , Τύπος στροφείου: Ανοικτό , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100 SSU , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: -20 έως 230 βαθμούς F , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1 , Περίβλημα κινητήρα: ODP , στροφές κινητήρα: 3450 , Τύπος κινητήρα: 3 Φάση , Πλαίσιο NEMA/IEC: 56J , Φάση: 3 , Εφαρμογή σφραγίδας: Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών , Υλικό σφραγίδας: Buna-N με άνθρακα και κεραμικά πρόσωπα & 316 ανοξείδωτο ελατήριο , Τύπος σφραγίδας: Μηχανική σφραγίδα , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.6 , Υλικό άξονα: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Φυγόκεντρος , Τάση: 208-230/460
Στροβιλοαντλίες, 1/2 HP, 3-φασικές
Οι αντλίες κλειστού συζευγμένου στροβίλου Dayton έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται υγρά με παρασυρόμενο αέρα, δημιουργώντας πιέσεις χωρίς κλείδωμα ατμού. Αυτές οι αντλίες είναι κατάλληλες για χρήση σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές τροφοδοσίας λέβητα, σέρβις υπό πίεση, επεξεργασία νερού και διήθηση αντίστροφης όσμωσης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες στροβίλου, που διατίθενται σε ρυθμούς ροής 1.5 και 2.2 GPM.