Αντλία στροβίλων DAYTON 4JPD6 1/2 Hp 3 φάσεις 1.7/0.9 Amp | AD8EXD

DAYTON 4JPD6 Turbine Pump 1/2 Hp 3-phase 1.7/0.9 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EXD Μοντέλο: 4JPD6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,303.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Ενισχυτές1.8-1.7/0.9
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head1.8 @ 100 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head70 - 125 @ 3.0 - 1.0 Ft
ΚατασκευήΧάλκινη πτερωτή, φλάντζες δακτυλίου O-Buna, μηχανική στεγανοποίηση με εξαρτήματα Buna-N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή επίστρωση νικελίου χωρίς ηλεκτρόλυση και αντικαταστάσιμο μανίκι από χάλκινο άξονα.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM2.2
GPM @ 10 PSI6
GPM @ 100 PSI1.8
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 30 PSI4.9
GPM @ 40 PSI4.3
GPM @ 50 PSI3.9
GPM @ 60 PSI3.4
GPM @ 75 PSI2.8
GPM @ 80 PSI2.6
Ύψος6.3 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος3 / 4 "
Πίεση εισόδου150 PSI
Μήκος13.2 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.-20 έως 230 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet3 / 4 "
Φάση3
Υλικό βιδώνSS
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N με άνθρακα και κεραμικά πρόσωπα & 316 ανοξείδωτο ελατήριο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανική σφραγίδα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.6
Υλικό άξονα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΧαλκί
Υγρό υλικόΧάλκινο, Buna-N, Carbon, Κεραμικό και 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.7275
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 120 PSI (1.2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadΠίεση εισόδουΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. ΠίεσηOutletΤιμή
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPF4 1/2 Hp 3-phase 1.7 / 0.9 Amp | AD8EXW 4JPF41-1 / 4 "1.9 @ 75 πόδια60 - 100 @ 2.3 - 1.3 Ft85 PSI14.37 "200 PSI120 psi1"€1,217.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4JPD6 Turbine Pump 1/2 Hp 3-phase 1.7/0.9 Amp
€1,303.43 /μονάδα