DAYTON Jet από ανοξείδωτο ατσάλι 316


Φίλτρα
Μέγιστο κεφάλι: 40 πόδια. , Θερμ. Εύρος: -40 έως 230 βαθμούς F , Τύπος: Λειτουργεί το Steam
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5 ΝΑΤ7
2.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€879.38
A
5 ΝΑΤ9
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,659.00
A
5NAU1
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€3,759.08

Jet από ανοξείδωτο ατσάλι 316

Οι αντλίες πίδακα που λειτουργούν με ατμό Dayton είναι κατάλληλες για την αποτελεσματική άντληση διαφόρων υγρών και αερίων χρησιμοποιώντας μηχανισμό ατμού υψηλής πίεσης για τη δημιουργία ισχυρής αναρρόφησης μέσα στο σώμα της αντλίας. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για ανάμειξη υγρών, απορρόφηση και μεταφορά υλικών, άντληση κενού νερού και αφαλάτωση θαλασσινού νερού και άλλες εφαρμογές. Έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και διατίθενται σε μεγέθη θυρών εισόδου NPT 3/4, 1 και 1-1/2 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;