Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5NAT7 Steam Operated 316 Stainless Steel Jet | AE4VYT

DAYTON 5NAT7 Steam Operated 316 Stainless Steel Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VYT Μοντέλο: 5NAT7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€879.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Jet χωρίς συντήρηση
Ύψος2.5 "
Είσοδος3 / 4 "NPT
Υγρά άντλησης πίεσης εισόδου35 σε 150 PSI
Μήκος7.125 "
Μέγιστη κεφαλή40 πόδια.
Υλικό αντλίας316 SS
Συντελεστής μεγέθους0.34
Αναρρόφηση / απαλλαγή1 "NPT
Θερμ. Εύρος-40 έως 230 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί το Steam
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αέρια άντλησης πίεσης εισόδου (20 έως 80 PSI)
    • Μέγιστη. Υγρά άντλησης αναρρόφησης αναρρόφησης (20 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NAT9 Steam 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Jet | AE4VYU 5 ΝΑΤ93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,659.00
DAYTON 5NAU1 Steam 316 Stainless Steel Jet | AE4VYV 5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€3,759.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NAT7 Steam Operated 316 Stainless Steel Jet
€879.38 /μονάδα