DAYTON Αξεσουάρ αντλίας εμβόλου


Φίλτρα
Ύψος: 3" , Μήκος: 2.125 " , Υλικό: Ορείχαλκος από ανοξείδωτο χάλυβα, Buna-N , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 190 F , Μέγιστη. Πίεση: 4000 psi , Τύπος: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Πλάτος: 1"
ΣτυλΜοντέλοΕύρος ροήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1MCZ7
2 έως 3 GPM€37.43
B
1MCZ8
3 έως 4 GPM€39.72
B
1MCZ9
4 έως 5.5 GPM€39.76

Αξεσουάρ αντλίας εμβόλου

Τα εξαρτήματα της αντλίας εμβόλου της Dayton είναι ιδανικά για την αντικατάσταση φθαρμένων ή χαλασμένων εξαρτημάτων σε αντλίες εμβόλου σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Τα φίλτρα νερού εισόδου αφαιρούν ακαθαρσίες από την παροχή νερού εισόδου για να παρέχουν καθαρό και καθαρό ατμό νερού για αντλίες υψηλής πίεσης. Τα χημικά μπεκ χρησιμοποιούνται για την είσοδο χημικών ουσιών για τη λειτουργία ή τον καθαρισμό των αντλιών. Τα φίλτρα νερού και τα χημικά μπεκ αντέχουν μέγιστη πίεση 100 & 4500 psi, αντίστοιχα. Διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο και αλουμίνιο / ανοξείδωτο χάλυβα με σφράγιση Buna-N για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Raptor Supplies προσφέρει τα φίλτρα νερού με ρυθμό ροής 8 gpm και τα χημικά μπεκ με ρυθμούς ροής που κυμαίνονται από 2 έως 5.5 gpm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;