Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1MCZ8 Χημικός εγχυτήρας 3-4 Gpm | AB2JQE

DAYTON 1MCZ8 Chemical Injector 3-4 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2JQE Μοντέλο: 1MCZ8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧημικός εγχυτήρας
Θύρα εκφόρτισης (In.)3/8 Μ
Εύρος ροής3 έως 4 GPM
Ύψος3"
Θύρα εισόδου3/8 Μ
Μήκος2.125 "
ΥλικόΟρείχαλκος από ανοξείδωτο χάλυβα, Buna-N
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.190 F
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροήςΤιμή
DAYTON 1MCZ7 Χημικός εγχυτήρας 2-3 Gpm | AB2JQD 1MCZ72 έως 3 GPM€37.43
DAYTON 1MCZ9 Χημικός εγχυτήρας 4-5.5 Gpm | AB2JQF 1MCZ94 έως 5.5 GPM€39.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1MCZ8 Chemical Injector 3-4 Gpm
€39.72 /μονάδα