DAYTON Φούρνοι αεραγωγών αερίου, είσοδος BtuH 400000


Φίλτρα
Ροή αέρα: 9877 cfm , Έξοδος BtuH: 320,000 , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 1.9A , Τύπος αερίου: NG , Hz: 60 , Τάση: 120 , Πλάτος: 48.125 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6RJX1
37 "37.75 "€5,349.79
A
6RJX8
37 "37.75 "€6,571.98
B
6RJV7
37 "37.75 "€5,418.54
B
6RJW4
37 "37.75 "€6,523.40
C
6rjy5
40 "36 "€7,908.40
C
6RJZ2
40 "36 "€8,713.24

Φούρνοι αεραγωγών αερίου, είσοδος BtuH 400000

Οι φούρνοι αερίου αερίου Dayton παρέχουν τεχνητή θερμότητα για τη θέρμανση εμπορικών χώρων. Αυτοί οι εσωτερικοί κλίβανοι αεραγωγών συνδέονται με μια γραμμή φυσικού αερίου και έχουν μια έξοδο τροφοδοσίας για την εξάτμιση των καπνών. Οι κλίβανοι μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία κατά 30 βαθμούς F παρέχοντας είσοδο 400000 BtuH. Αυτοί οι εσωτερικοί φούρνοι τύπου καύσης έχουν άμεση ανάφλεξη με σπινθήρα για άμεση καύση καυσίμου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κλιβάνων αερίου, που διατίθενται σε βάθη 37 και 40 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;