DAYTON 6RJX8 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 30 βαθμοί F 9877 Cfm Ng | AF2DJE

DAYTON 6RJX8 Φούρνος αεραγωγών εσωτερικού χώρου 30 μοιρών F 9877 Cfm Ng

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DJE Μοντέλο: 6RJX8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,571.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα9877 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH400,000
Έξοδος BtuH320,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα6
CFM @ 65 (F) Άνοδος4500 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος3600 cfm
Βάθος37 "
Flue Dia.6"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου3 / 4 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος37.75 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου45-3 / 4 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP0.90 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας409 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΠλευρά
Τάση120
Πλάτος48.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 181.35
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 6RJV7 Εσωτερικός φούρνος αγωγού 37 ίντσες D 9877 Cfm Ng | AF2DHG 6RJV737 "37.75 "€5,418.54
DAYTON 6RJW4 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 9877 Cfm | AF2DHP 6RJW437 "37.75 "€6,523.40
DAYTON 6RJX1 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 9877 Cfm 37 ίντσες D | AF2DHX 6RJX137 "37.75 "€5,349.79
DAYTON 6RJY5 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 9877 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμοί F | AF2DJM 6rjy540 "36 "€7,908.40
DAYTON 6RJZ2 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 9877 Cfm 30 Degree F | AF2DJV 6RJZ240 "36 "€8,713.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJX8 Φούρνος αεραγωγών εσωτερικού χώρου 30 μοιρών F 9877 Cfm Ng
€6,571.98 /μονάδα