DAYTON Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC, καμπύλη B, σφιγκτήρες βίδας


Φίλτρα
AIR @ 125VDC: 10kA , AIR @ 240VAC: 7.5kA , AIR @ 277VAC: 5kA , AIR @ 480VAC: 7.5kA , Τύπος καμπύλης: B , Βάθος: 2.91 " , Μήκος: 3.21 " , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AIRΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ZUW8
277 VAC-50Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG10.71 "€8.75
A
5ZUV9
277 VAC-2Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€60.93
A
5ZUW0
277 VAC-4Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€49.42
A
5ZUW4
277 VAC-20Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€38.84
A
5ZUW1
277 VAC-6Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€42.98
A
5ZUV8
277 VAC-1Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€34.09
A
5ZUW2
277 VAC-10Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€60.19
B
5ZUU9
480 VAC-50Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€200.89
B
5ZUY9
480 VAC-40Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€101.93
B
5ZUY6
480 VAC-20Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€150.53
C
5ZUX1
480 VAC7.5k@480 VDC2Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG21.42 "€83.76
C
5ZUX4
480 VAC7.5k@480 VDC10Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG21.42 "€103.86
C
5ZUX0
480 VAC7.5k@480 VDC1Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG21.42 "€79.34
B
5ZUY4
480 VAC-10Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€97.03
B
5ZUY3
480 VAC-6Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€101.67
B
5ZUY8
480 VAC-32Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€97.03
C
5ZUY0
480 VAC7.5k@480 VDC50Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG21.42 "€132.50
B
5ZUY7
480 VAC-25Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€101.15
C
5ΖΔΖ2
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€109.66
A
5ZVG6
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€72.41
C
5MLA8
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€202.78
A
5ZVH2
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€48.81
A
5ZVG9
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€61.95
A
5ZVH1
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€70.67
A
5ZVG7
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC2220 VDC4 AWG10.71 "€72.41
C
5ΖΔΖ3
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€108.54
A
5ZVH5
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC40220 VDC2 AWG10.71 "€55.76
A
5ZVH4
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC32220 VDC2 AWG10.71 "€62.29
C
5ΖΔΖ1
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "€133.34
A
5ZVG8
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC4220 VDC4 AWG10.71 "€72.54

Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC, καμπύλη B, σφιγκτήρες βίδας

Τα συμπληρωματικά προστατευτικά Dayton είναι μικροσκοπικοί διακόπτες που παρέχουν συμπληρωματική προστασία στον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την προστασία κυκλώματος διακλάδωσης κατά τη σύνδεση σε μια εξωτερική συσκευή, όπως μια ασφάλεια ή διακόπτη καλουπιού. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος Β παρέχουν μαγνητική διαδρομή μεταξύ 3.2 και 4.8 φορές το ονομαστικό ρεύμα για μέγιστη προστασία και διαθέτουν συνδέσεις ακροδέκτη βίδας για γρήγορη εγκατάσταση. Αυτά τα συμπληρωματικά προστατευτικά είναι διαθέσιμα σε επιλογές 1, 2 & 3 πόλων Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;